Beli coffee grinder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ADVANCE DIGITALS Grinder Kopi
    Mulai

    Rp199.900

    ADVANCE DIGITALS Grinder Kopi
    Deskripsi:
    Coffee Maker Advance ACG-108 Mesin penggiling Biji Kopi / Coffee Grinder ElektricMesin Pembuat Bubuk Kopi dengan Tingkat kehalusan yang dapat di atur sesuai kebutuhan. cocok untuk membuat berbagai jenis kopi, americano, atau espresso, latte, cappucinno, ristretto, macchiato, flat white maupun piccolo latte. disesuaikan dengan komposisi dari campuran lainnya. mesin kopi ini sudah memiliki sekering pengaman agar tidak terjadi konsleting listrik pada produk, sehingga dipastikan aman ke mesin dinamo grinder. terdapat tingkat kehalusan sebanyak 8 tingkat, dari bubuk kasar hingga bubuk halus.cocok untuk semua jenis biji kopi, baik kopi daerah indonesia atau daerah luar negri.untuk usaha caffe, sangat cocok banget dijadikan sebagai salah satu produk yang wajib di beli karena coffee grinder ini sudah sangat hemat listrik dan tidak memakan banyak tempat.
  2. One Two Cups Electric Coffee Grinder
    Mulai

    Rp98.900

    One Two Cups Electric Coffee Grinder
    Deskripsi:
    Masih menggiling kopi secara manual? Tinggalkan cara lama tersebut dan beralih menggunakan alat penggiling kopi elektrik dari One Two Cups. Anda hanya perlu menekan sebuah tombol untuk menggiling biji kopi. Dengan motor bertenaga dan bilah penggiling tajam, alat ini bisa Anda gunakan untuk menggiling biji kopi ataupun bahan makanan lainnya menjadi lebih halus dan siap diolah.
  3. One Two Cups Grinder Kopi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp85.900

    One Two Cups Grinder Kopi
    Deskripsi:
    Mencari cara yang praktis untuk menikmati secangkir kopi di pagi hari? Inilah saatnya untuk menggunakan alat penggiling kopi manual dari One Two Cups. Kombinasi bilah keramik dan sistem penggilingnya efektif untuk hasilkan bubuk kopi yang konsisten. Uniknya, tekstur bubuk kopinya bisa Anda atur sesuai kebutuhan. Anda bisa menghasilkan bubuk kopi kasar atau halus untuk menyempurnakan metode penyeduhan yang dilakukan.
  4. LATINA Electric Coffee Grinder
    Mulai

    Rp3.099.900

    LATINA Electric Coffee Grinder
    atribut:
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
    • Power (W): 150
    • Hopper (g): 250
    • Burrs Diameter (mm): 60
  5. FOMAC Coffee Grinder (Penggiling Kopi)
    BARU
    Mulai

    Rp709.900

    FOMAC Coffee Grinder (Penggiling Kopi)
    Deskripsi:
    Mesin Penggiling Kopi COG-HS600 berfungsi untuk menggiling biji kopi menjadi kopi bubuk siap seduh. Mesin Penggiling Kopi COG-HS600 ini dapat mengatur tingkat kehalusan bubuk kopi sesuai yang anda inginkan. Dengan bentuk mesin yang tidak terlalu besar dan ringan, produk ini sangat cocok digunakan di rumah tangga dan cafe. Putaran gilingan yang halus tetap menjaga kesegaran aroma dan rasa kopi.
  6. GETRA Coffee Grinder (Penggiling Kopi)
    Mulai

    Rp6.199.900

    GETRA Coffee Grinder (Penggiling Kopi)
    Deskripsi:
    Speed 1.300-1.650rpm. Adjustment of Coffee Grinding. Single Mould ABS Bosy. With no Loss of Aroma. Vibration-free in Unbreakable material. Ergonomic Handle. Universal Coffee Press (rotary). Dispenser with Seal-saving System. Dispenser adjustment: 5-12 Gram. Maximum continuos service time: 30 minutes. Motor equipped with thermal protector. Tempered steel grinding wheels, 60mm.
    atribut:
    • Length (mm): 210
    • Width (mm): 355
    • Voltage (V): 220
    • Phase: 1
  7. Mesin HL Grinder Kopi
    Mulai

    Rp449.900

    Mesin HL Grinder Kopi
    atribut:
    • Mill Capacity (kg/hour): 15
    • Power (W): 150
    • Frequency (Hz): 50
  8. KOIZUMI Electric Coffee Grinder (Penggiling Kopi)
    Mulai

    Rp589.900

    KOIZUMI Electric Coffee Grinder (Penggiling Kopi)
    Deskripsi:
    Freshly ground coffee with your favorite coarseness. Easy-to-use electric coffee grinder.,Easy operation with the push of a button ,Recommended for beginners of hand drip ,Roughness can be adjusted by operating time ,Easy one-push operation ,Stainless steel blade included
    atribut:
    • Height (mm): 173
    • Included Accessories: Cleaning brush, instruction manual
    • Length (mm): 101
    • Mass (kg): 0.59
    • Power Consumption: About 100W
    • Power Supply: AC100V 50/60Hz
    • Rated time: 60 seconds
    • Rotation Speed: About 25,000 rpm
    • Width (mm): 101
  9. SALTBOX Portable Coffee Grinder (Penggiling Kopi)
    Mulai

    Rp429.900

    SALTBOX Portable Coffee Grinder (Penggiling Kopi)
    Deskripsi:
    Mesin mini kopi portable sangat praktis untuk dibawa kemana-mana. Sangat cocok untuk traveling karena ukuran yang sangat kecil dan praktis.Petunjuk penggunaan:Masukkan satu sendok kopi bubuk ke dalam wadah, peras kopi bubuk dengan sendok.Masukkan ke dalam cangkir, tutup tutupnya, air 90 derajat di bagian bawah wadah.Kencangkan tutupnya, tekan beberapa kali, teteskan kopi perlahan.Menurut preferensi:Tekan 13 kali (medium purity coffee)Tekan 18 kali (Italian espresso)Tekan 28 kali (double Italian espresso)
    atribut:
    • Material: Food grade plastic
    • Amount of Powder (g): 7
    • Water Capacity (ml): 70
  10. DeLonghi Espresso Coffee Machine EC Series (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp2.599.900

    DeLonghi Espresso Coffee Machine EC Series (Mesin Kopi)
    Deskripsi:
    - Sensor Grinding Technology for consistent dose grinding - Smart Tamping Station for ideal tamp by simply pressing a lever to tamp with the right pressure - Active Temperature Control controls stability to optimize coffee extraction - Advanced Latte System for velvety milk texture or hot milk - Your coffee beverage within minutes thanks to 3 pre-set recipes
  11. XLVI Grinder
    Mulai

    Rp42.999.900

    XLVI Grinder
    Deskripsi:
    Supporting structure in painted sheet steel. Grinder group in hardened steel or titanium coated. Plastic hopper suitable for contact with food products. Coffee dispensing spout directly to the filter holder. Electrical system complying with Directive 2006/95 / EEC. Electronic control unit for coffee.Series cooling fan T14 – 75650.Cooling- 2 Programmable Dose- Cooling Fan Included
    atribut:
    • Dimensions (WxHxD) (cm): 20x62x37
    • Power (W): 450
    • Grinding Burr (mm): 75
    • Production Rate (g/s): 4
    • Hopper Capacity (kg): 2
    • Voltage (V): 220-240
    • Color: Black
    • Mills Diameter (mm): 75
    • Mills Material: Steel
    • OR Voltage (V): 100-110
    • Revolution per minute (g/minute): 800
  12. Gaggia Grinder
    Mulai

    Rp6.299.900

    Gaggia Grinder
    Deskripsi:
    Suitable for Manual BrewThe Gaggia MDF is one of the best values on the market and still offers heavy-duty functionality thanks to its low price point, commercial grade components, and quality steel burrs. With its ease of use and compact build, the Gaggia MDF is a strong entry-level grinder. Highlights34 Grind Settings100 Watt Motor50mm Steel Burrs10oz Bean Hopper
    atribut:
    • Dimensions (WxHxD) (cm): 11x33x21
    • Grinding Burr (mm): 50
    • Production Rate (g/s): 0.5
    • Hopper Capacity (g): 300
    • Dosing Capacity (g): 200
    • Power (W): 100
  13. FOMAC Coffee Grinder
    Mulai

    Rp1.299.900

    FOMAC Coffee Grinder
    Deskripsi:
    Mesin Penggiling Kopi COG-18-080 berfungsi untuk menggiling biji kopi menjadi kopi bubuk siap seduh. Mesin Penggiling Kopi COG-18-080 ini dapat mengatur tingkat kehalusan bubuk kopi yang sesuai yang anda inginkan. Dengan mesin yang ringan dan kecil sangat cocok sebagai produk rumah tangga maupun cafe. Putaran gilingan yang halus menjaga kesegaran aroma dan rasa kopi. Teknologi safety lock system dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih baik dan tentunya memberikan rasa aman ketika menggunakan mesin ini. Bean hooper yang terbuat dari material plastik transparan berkualitas dan tahan lama. Mesin Penggiling Kopi COG-18-080 menggunakan teknologi hemat listrik dan didesain agar mudah dibersihkan setelah digunakan. Tempat penyimpanan kabel yang " tersembunyi" dibagian bawah produk yang memberikan kemudahan dalam penyimpanan setelah pakai.
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240
    • Power (W): 75-90
    • Grinding type: Conical Burr
    • Coffee Powder Container Capacity (g): 150
    • Coffee Beans Container Capacity (g): 370
    • Motor Speed (rpm): 13
    • Dimensions (cm): 230x165x288
    • Gilemban Speed (g/minute): 50-100
    • Heavy (kg): 1.75
  14. AQUA Elektronik Smart Android TV
    Mulai

    Rp3.899.900

    AQUA Elektronik Smart Android TV
    Deskripsi:
    Teknologi AQUA Elektronik bisa Anda nikmati di SMART TV 32inch. Kecerdasan buatan yang mencakup Intelligent Voice Control, Android Device IoT Hub, dan Chromecast Built-in mengintegrasikan segala keunggulan fitur ponsel pintar ke dalam layar televisi yang lebih besar. Fitur bluetooth yang terpasang membuat Anda makin nyaman menikmati waktu luang. Miliki segera AQT32K701A di ruang keluarga Anda, untuk pengalaman menonton yang tak lagi monoton. AQUA Elektronik AQT32K701A - 32 Inch HD, Digital, Android Smart TV
  15. RATIONAL Oven Combi (Pemanggang)
    Mulai

    Rp259.999.900

    RATIONAL Oven Combi (Pemanggang)
    atribut:
    • Capacity: 6 × 1/1 GN
    • Width (mm): 850
    • Height (mm): 754
    • Depth Including Door Handle (mm): 842
    • Lengthwise Loading (GN): 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
    • Number of Meals per Day: 30–100
    • Water Inlet (inch): R 3/4
    • Water Outlet: DN 50
    • Water Pressure (bar): 1.0 - 6.0
  16. GETRA Espresso & Cappuccino Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp32.999.900

    GETRA Espresso & Cappuccino Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Deskripsi:
    Adjustable touch panel settings. Stainless steel steam pipes, front panel and body. Anti-splash hot water outlet. Automatic boiler fill. Heating element protector. Internal motor and pump. Stylish & Back-lit Touch pads. Filter holder and Cup Warming Grid.
Daftar Harga coffee grinder Terbaru October 2026
ADVANCE DIGITALS Grinder KopiRp199.900
DeLonghi Coffee Grinder (Penggiling Kopi)Rp899.900
One Two Cups Electric Coffee GrinderRp98.900
One Two Cups Grinder KopiRp85.900
LATINA Electric Coffee GrinderRp3.099.900
FOMAC Coffee Grinder (Penggiling Kopi)Rp709.900
GETRA Coffee Grinder (Penggiling Kopi)Rp6.199.900
Mesin HL Grinder KopiRp449.900
KOIZUMI Electric Coffee Grinder (Penggiling Kopi)Rp589.900
SALTBOX Portable Coffee Grinder (Penggiling Kopi)Rp429.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)